Vestavný mikrometr, malý standardní model, 0-13 mm, upínací matice, obrácená stupnice

Artiklové číslo: 148-822-10
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
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-822-10
EAN / GTIN 4946368862415
Číslo výrobce 148-822-10
L-číslo L40010 14640

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: V krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku