Vestavná mikrometrická hlavice, malý standardní model 0-13 mm ocel, upevňovací matice, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-802
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-802
EAN / GTIN 4946368021379
Číslo výrobce 148-802
L-číslo L40010 1132

Popis

Popis:

Jedná se o malý standardní měřicí šroub, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou styčnou plochu. Kalená ocel na vřetenovém prostoru.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 13
Přesnost: 2 µm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku