Mikrometrická hlava, velký válec, válec D=15 mm, 0-0,25"

Artiklové číslo: 148-351-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-351-10
EAN / GTIN 4946368862248
Číslo výrobce 148-351-10

Popis

Popis:

Mikrometrické hlavice s krátkým vřetenem a různými průměry bubnů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Rozsah: 0 - 1500 mm
Odstupňování: 0.01
Přesnost: ±0,004″
Přesnost: 4 µm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku