0,1 mm/ot. rozteč vřetena, 0-6,5 mm, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-342-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-342-10
EAN / GTIN 4946368862224
Číslo výrobce 148-342-10

Popis

Popis:

Tyto mikrometrické hlavy s velmi jemným posuvem vřetena 0,1 mm/otáčku vám nabízejí následující výhody: Miniaturní mikrometrické hlavice s extrémně malou roztečí 0,1 mm Ideální pro velmi jemné nastavení, např. u vědeckých přístrojů.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Přesnost: 4 µm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Gradace: 0,00 µm: 0,001 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku