Vestavný mikrometr, pojistný šroub 0-6.5 mm ocel, sférické vřeteno

Artiklové číslo: 148-318
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-318
EAN / GTIN 4946368607016
Číslo výrobce 148-318
L-číslo L40010 12091

Popis

Popis:

Tyto hlavy měřicích šroubů jsou vybaveny vroubkovaným upínacím šroubem, abyste mohli zajistit vřeteno v libovolné poloze.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 6,5
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku