Vestavná mikrometrická hlavice 29 mm ocel 0–6.5 mm ocel

Artiklové číslo: 148-305
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-305
EAN / GTIN 4946368021034
Číslo výrobce 148-305
L-číslo L40010 1679

Popis

Popis:

Montáž měřicích šroubů s krátkým vřeteno a různými průměry bubnu

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 6,5
Přesnost: ±2 µm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku