Vestavný mikrometr stoupání vřetena 0,1 mm ocel/u 0-5 mm ocel, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-244
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-244
EAN / GTIN 4946368592237
Číslo výrobce 148-244
L-číslo L40010 11012

Popis

Popis:

Tyto montážní měřicí šrouby s velmi jemným posuvem vřetena 0,1 mm ocel/u nabízejí následující výhody: Miniaturní montážní měřicí šrouby s extrémně malou roztečí 0.1 mm ocel. Ideální pro jemné nastavení, např. u vědeckého vybavení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 5
Přesnost: ±2 µm (hřídel Ø 9,5 mm) ±5 µm (hřídel Ø 6 / 3,5 mm)
Rozteč: 0,004 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±5 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku