Vestavný mikrometr 0,1 mm/ot., 0-6,5 mm, 0,002 mm, kulový

Artiklové číslo: 148-242-10
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
    Druh produktu Vestavný mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 148-242-10
    EAN / GTIN 4946368861968
    Číslo výrobce 148-242-10

    Popis

    Popis:

    Tyto mikrometrické hlavy s velmi jemným posuvem vřetena 0,1 mm/otáčku vám nabízejí následující výhody: Miniaturní mikrometrické hlavice s extrémně malou roztečí 0,1 mm Ideální pro velmi jemné nastavení, např. u vědeckých přístrojů.

    Charakteristika:

    Dodává se: V krabici
    Gradace: 0,00 µm: 0,001 mm
    Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
    Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku