Provedení:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohy s klopou a kapsou na telefon a tužku
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vyztužená, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vnitřní kapsy
Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na ID pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedno s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-vyztužení na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Kalhoty pro řemeslníky Multinorm vám nabízejí dokonalou ochranu při práci v náročném prostředí
- Pokročilé kalhoty pro řemeslníky s pevnými kapsami na hřebíky z odolného materiálu a zesílenými kapsami na ochranu kolen z materiálu CORDURA®/Kevlar® s možností dvou úrovní umístění
- Průmyslově pratelné
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
- EN ISO 11612 A1, A2 B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%