Kotouč stojanové brusky 250 x 32 x 51 mm typ 1 10A36P5AV17

Artiklové číslo: 147701
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 147701
    EAN / GTIN 9003171477016
    Číslo výrobce 147701
    L-číslo L50140 1879

    Popis

    Popis:

    Brusné kotouče Ceramicky lepené se používají hlavně v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzálně použitelné pro broušení a ostření různých součástí. Odpovídající specifikace umožňují širokou škálu aplikací od hrubého až po jemné broušení. Tyto disky jsou dodávány v balení připraveném pro prodejce, aby se ušetřilo místo. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 36
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Specifikace: 10A 36 P5A V17
    • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 32 x 51 mm
    • Průměr: 250 mm
    • Tloušťka: 32 mm
    • Otvor: 51 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Dlouhá životnost
    • Stohovatelný

    Použití:

    • Univerzálně použitelné pro obrábění různých součástí při hrubém a jemném broušení

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku