Mikrometr s malým třmenem 1-2″

Artiklové číslo: 147-352
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 147-352
EAN / GTIN 4946368020471
Číslo výrobce 147-352
L-číslo L40010 11712

Popis

Popis:

Upínací měřicí šroub s obzvláště plochým držákem pro měření tloušťky náboje, ložiskových pouzder atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 - 2″
Přesnost: ±0,0001″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku