Strojní závitník do slepých otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit M3-12

Artiklové číslo: 146850 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
Pro metrický závit M3 − M12
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 146850 M3-12
EAN / GTIN 4045197085160
Číslo výrobce 146850 M3-12

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 134250 a vrták na otvor pod závit č. 114150

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku