Pásový klíč na trubky

Artiklové číslo: 1468308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1468308
EAN / GTIN 4017981126083
Číslo výrobce 1468308
L-číslo L60160 2180

Popis

Popis:

Velmi šetrný k povrchům, vhodný zejména pro chromované kování a leštěné povrchy
Tělo z lehkého kovu, modře lakované
S vysoce pevným nylonovým popruhem.

Charakteristika:

  • pro Ø [palec]: 8″
  • pro Ø [mm]: 220 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Šířka pásu [mm]: 27 mm
  • Délka pásu [mm]: 950 mm
  • Materiál: Tělo z lehkého kovu, nylonový pásek
  • Povrch: Tělo z lehkého kovu lakované
  • Použití/aplikace: Velmi šetrný k povrchům, vhodný zejména pro chromované kování a leštěné povrchy
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku