Brusný kámen oboustranný, keramická vazba 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Artiklové číslo: 146640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 146640
EAN / GTIN 9003171466409
Číslo výrobce 146640
L-číslo L50140 652

Popis

Popis:

S dlaždicovou skluzavkou ve tvaru 90K je pro vás snadnější odstraňování otřepů a fázování dlaždic a dlaždic.

Charakteristika:

  • Tvar: 90K KOMBINOVANÝ KÁMEN
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: C 24 M5 V15
  • Rozměr (Š x H x v ): 120 x 30 x 200 mm
  • Průměr: 120 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice

Výhoda:

  • Individuálně nastavitelná
  • Univerzální použití
  • Nejlepší výsledky

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů a žíhání dlaždic a dlaždic

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku