Strojní závitník do průchozích otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit M3-12

Artiklové číslo: 146550 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Norma DIN 371; DIN 376
    Pro metrický závit M3 − M12
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 146550 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085122
    Číslo výrobce 146550 M3-12

    Popis

    Provedení:

    Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
    Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Obsah:

    Po 1 strojním závitníku s mazací drážkou M3 – M12 č. 131850 a vrták na otvor pod závit č. 114150

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku