Kalhoty Chinos Stretch D108

Artiklové číslo: 146518309900D108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Konfekční velikost DE 108
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 146518309900D108
EAN / GTIN 7330509624982
Číslo výrobce 146518309900D108

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr, streč, 245 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Plastový poklopec na zip
Plastové knoflíky

Funkčnost
Dvoucestný streč

Popis:

  • Plně strečové chinos kalhoty s mírně užším střihem zcela ze strečové tkaniny s vysokou úrovní pohodlí, ať už pracujete v obchodě nebo v terénu
  • S elegantní kapsou na zip
  • Tyto kalhoty vydrží průmyslové praní

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku