Stahovák dvouramenný 110 x 110 mm

Artiklové číslo: 1464965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1464965
EAN / GTIN 4036976111118
Číslo výrobce 1464965
L-číslo L60160 4175

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro vytěžování ložisek s ohledem na cenu

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 17 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 18 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 110 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 110 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 163
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku