Mikrometr na vnitřní příčné drážky, neotáčivý, příruba 25-50 mm ocel, 12.7 mm ocel

Artiklové číslo: 146-223
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Číslo výrobce 146-223
L-číslo L40010 4553

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s příčnou drážkou umožňují měřit šířku a polohu vnitřních drážek a nabízejí následující výhody: Ráčnu ve dvou směrech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±10 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku