Sada řezného nářadí UNC v plastovém kufříku, Pro jednotný hrubý závit UNC: UNC1/4-3/4

Artiklové číslo: 145955 UNC1/4-3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro jednotný hrubý závit UNC Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Pro jednotný hrubý závit UNC 1/4 UNC - 3/4 UNC
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Číslo výrobce 145955 UNC1/4-3/4

Popis

Provedení:

Stabilní plastový kufřík s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen v pěnové vložce a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130700: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Po 1 závitovém očku č. 142520: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1.1/2; 2; 4
Po 1 držáku závitového očka č. 149310: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 šroubovák č. 664122: vel. 5,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku