Pracovní kalhoty strečové holubičí modrá/tmavě námořnická modrá C46

Artiklové číslo: 145918458286C46
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
Barva taubenblau / dunkel marineblau
Konfekční velikost DE 46
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145918458286C46
EAN / GTIN 7330509781357
Číslo výrobce 145918458286C46

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Zpracování
Podšívka s možností rozšíření ve spodní části

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy v zadní části
Vložené kapsy
Kapsy na nohavicích s vl, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Funkční vlastnosti
Předsazená kolena
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase
Kovový knoflík krytý gumou

Popis:

  • Moderní služební Pracovní kalhoty s laclem z lehkého, ale odolného materiálu s rychleschnoucími vlastnostmi - díky tomu jsou Pracovní kalhoty s laclem ideální pro práci v interiéru, nebo venku v teplém počasí
  • Model má užší střih a předtvarovaná kolena pro větší pohodlí
  • Pro optimální schopnost pohybu, mají Pracovní kalhoty s laclem strečové panely na pečlivě vybraných místech, jako je spodní část, kolena a v rozkroku
  • Pracovní kalhoty s laclem mají kapsu na pero a nůž přizpůsobenou pro praváky i leváky, kapsu na nohavici s vnitřní kapsou ze síťoviny na mobilní telefon a také možnost prodloužení na lemu nohavice

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku