Servisní pracovní kalhoty strečové D112

Artiklové číslo: 145918455699D112
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
    Barva rot / schwarz
    Konfekční velikost DE 112
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145918455699D112
    EAN / GTIN 7330509498200
    Číslo výrobce 145918455699D112

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

    Zpracování
    Podšívka s možností rozšíření ve spodní části

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsy v zadní části
    Vložené kapsy
    Kapsy na nohavicích s vl, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

    Funkční vlastnosti
    Předsazená kolena
    Stretch panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase
    Kovový knoflík krytý gumou

    Popis:

    • Moderní služební kalhoty z lehkého, ale odolného materiálu s rychleschnoucími vlastnostmi - díky tomu jsou kalhoty ideální pro práci v interiéru, nebo venku v teplém počasí
    • Model má užší střih a předtvarovaná kolena pro větší pohodlí
    • Pro optimální schopnost pohybu, mají kalhoty strečové panely na pečlivě vybraných místech, jako je spodní část, kolena a v rozkroku
    • Kalhoty mají kapsu na pero a nůž přizpůsobenou pro praváky i leváky, kapsu na nohavici s vnitřní kapsou ze síťoviny na mobilní telefon a také možnost prodloužení na lemu nohavice

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku