Služební kalhoty Denim s elastanem C60

Artiklové číslo: 145911429900C60
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 60
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145911429900C60
    EAN / GTIN 7330509486177
    Číslo výrobce 145911429900C60
    L-číslo L00980 571

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    85 % bavlna, 15 % polyamid, džínovina, potažená vrstvou, CORDURA® denim, 340 g/m²

    Zpracování
    Prodlužovací prvek ve spodní části

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsy v zadní části
    Vnitřní kapsy
    Kapsy na nohavicích s vlnovkou, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

    Funkční vlastnosti
    Předsazená kolena
    Napínací panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase

    Popis:

    • Služební kalhoty se strečovými panely na pečlivě vybraných místech, předohnutá kolena pro větší pružnost a pohodlí
    • Materiál je CORDURA® Denim, čtyřikrát pevnější než běžný Denim, díky čemuž jsou kalhoty mimořádně odolné

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku