Služební kalhoty Denim s elastanem C44

Artiklové číslo: 145911429900C44
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145911429900C44
EAN / GTIN 7330509486092
Číslo výrobce 145911429900C44
L-číslo L00980 1162

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % bavlna, 15 % polyamid, džínovina, potažená vrstvou, CORDURA® denim, 340 g/m²

Zpracování
Prodlužovací prvek ve spodní části

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy v zadní části
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s vlnovkou, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Funkční vlastnosti
Předsazená kolena
Napínací panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase

Popis:

  • Služební kalhoty se strečovými panely na pečlivě vybraných místech, předohnutá kolena pro větší pružnost a pohodlí
  • Materiál je CORDURA® Denim, čtyřikrát pevnější než běžný Denim, díky čemuž jsou kalhoty mimořádně odolné

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku