Servisní pracovní kalhoty strečové C150

Artiklové číslo: 145718309900C150
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 150
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145718309900C150
    EAN / GTIN 7330509717653
    Číslo výrobce 145718309900C150

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr, strečový, 245 g/m²

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na pravítko
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Vnitřní kapsa na telefon
    Vnitřní kapsy
    Nožní kapsy s vl. Kapsa na tužku a nůž se skrytými magnetickými knoflíky a klopou

    Funkčnost
    Předsazená kolena, Úzký střih
    2směrný strečový materiál, Neškrábe, Strečový panel vpředu, v rozkroku, vzadu a na kolenou

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, Guma v pase
    Skryté knoflíky

    Popis:

    • Služební kalhoty, které posouvají výkonnost na vyšší úroveň
    • Kalhoty z dvoucestného strečového materiálu se strečovými panely ze čtyřcestného strečového materiálu v přední a zadní části, v rozkroku a na kolenou
    • Díky elastickému pasu jsou tyto kalhoty opravdu pohodlné
    • Kalhoty jsou zcela bez škrábanců

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku