Servisní pracovní kalhoty strečové C44

Artiklové číslo: 145718308600C44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145718308600C44
EAN / GTIN 7330509717387
Číslo výrobce 145718308600C44

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr, strečový, 245 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Nožní kapsy s vl. Kapsa na tužku a nůž se skrytými magnetickými knoflíky a klopou

Funkčnost
Předsazená kolena, Úzký střih
2směrný strečový materiál, Neškrábe, Strečový panel vpředu, v rozkroku, vzadu a na kolenou

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Guma v pase
Skryté knoflíky

Popis:

  • Služební kalhoty, které posouvají výkonnost na vyšší úroveň
  • Kalhoty z dvoucestného strečového materiálu se strečovými panely ze čtyřcestného strečového materiálu v přední a zadní části, v rozkroku a na kolenou
  • Díky elastickému pasu jsou tyto kalhoty opravdu pohodlné
  • Kalhoty jsou zcela bez škrábanců

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku