Servisní pracovní kalhoty Denim Stretch C54

Artiklové číslo: 145711478999C54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva marineblau / schwarz
    Konfekční velikost DE 54
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145711478999C54
    EAN / GTIN 7330509727997
    Číslo výrobce 145711478999C54

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    80% bavlna, 17% polyamid, 3% elastan, denim, potažený, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na pravítko
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Vnitřní kapsa na telefon
    Vnitřní kapsy
    Nožní kapsy s vl. Kapsa na tužku a nůž se skrytými magnetickými knoflíky a klopou

    Funkčnost
    Předsazená kolena, Úzký střih
    2směrný strečový materiál, Neškrábe, Strečový panel vpředu, v rozkroku, vzadu a na kolenou

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, Guma v pase
    Skryté knoflíky

    Popis:

    • Služební kalhoty, které posouvají výkonnost na vyšší úroveň
    • Kalhoty z džínového streče a strečových panelů z fantastického čtyřsměrného streče v přední a zadní části, v rozkroku a na kolenou
    • Díky elastickému pasu jsou tyto kalhoty opravdu pohodlné
    • Kalhoty jsou zcela bez škrábanců

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku