Servisní pracovní kalhoty strečové C46

Artiklové číslo: 145618458699C46
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekční velikost DE 46
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145618458699C46
    EAN / GTIN 7330509617908
    Číslo výrobce 145618458699C46

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsa na doklady
    Vnitřní kapsy
    Nožní kapsy s vlnovcem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

    Vrchní úprava
    Dno nohavic s výztuhou CORDURA®

    Funkčnost
    Předsazená kolena
    Přepínací látka přes přední díl, sedla, předních a zadních kolen a v rozkroku

    Vyztužení
    Zesílení CORDURA® na kolenou

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    Elastický v pase
    D-kroužek
    Kovový knoflík

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích

    Popis:

    • Pružné a pevné služební/transportní kalhoty vhodné v různých situacích, které vyžadují pohodlí a volnost pohybu
    • Tyto kalhoty mají elastický pas a navíc mírně užší střih a jsou opatřeny strečovými panely pro větší pružnost
    • Zesílená kolena s tkaninou CORDURA® Stretch ještě více zvyšují odolnost
    • Kalhoty mají dvě zadní kapsy, měchové kapsy na přední straně a jednu kapsu na nohavici vhodnou pro uložení dokladů
    • Kontrastní barvy na zipu a švech zvyšují celkový dojem
    • Černé reflexní detaily dodávají oděvu zvýšenou viditelnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku