Zahradní pracovní kalhoty C60

Artiklové číslo: 145418354699C60
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
Barva armygrün / schwarz
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145418354699C60
EAN / GTIN 7330509278567
Číslo výrobce 145418354699C60

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % polyester, 45 % bavlna, kepr, recyklovaný polyester, 270 g/m²

Kapsy
Kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na knoflík, menší měchová kapsa s nášivkou
Kolenní ochranné kapsy
Zadní kapsy s měchem
Výpustkové kapsy
Výstužená široká kapsa CORDURA® na pravítko s kapsou na pero, pouzdrem na nůž a extra kapsou

Detaily
Široká poutka na zádech a bocích, Poutka, dvě s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Funkčnost
Předsazená kolena

Vyztužení
Přední kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kolena a spodní lem

Popis:

  • Zahradnické kalhoty s promyšlenými detaily z recyklovaného polyesteru a bavlny
  • Kapsy jsou speciálně vyrobené pro uložení nářadí, jako jsou zahradnické nůžky, lopatka, skládací pravidlo a blok a pero

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku