Kalhoty pro práci na zahradě C48

Artiklové číslo: 145418354699C48
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
    Barva armygrün / schwarz
    Konfekční velikost DE 48
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145418354699C48
    EAN / GTIN 7330509278499
    Číslo výrobce 145418354699C48

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    55 % polyester, 45 % bavlna, kepr, recyklovaný polyester, 270 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na knoflík, menší měchová kapsa s nášivkou
    Kolenní ochranné kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Výpustkové kapsy
    Výstužená široká kapsa CORDURA® na pravítko s kapsou na pero, pouzdrem na nůž a extra kapsou

    Detaily
    Široká poutka na zádech a bocích, Poutka, dvě s D kroužkem
    Kovový poklopec na zip
    Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

    Funkčnost
    Předsazená kolena

    Vyztužení
    Přední kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kolena a spodní lem

    Popis:

    • Zahradnické kalhoty s promyšlenými detaily z recyklovaného polyesteru a bavlny
    • Kapsy jsou speciálně vyrobené pro uložení nářadí, jako jsou zahradnické nůžky, lopatka, skládací pravidlo a blok a pero

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku