Servisní pracovní kalhoty D124

Artiklové číslo: 145118119900D124
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 124
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 145118119900D124
    EAN / GTIN 7330509306123
    Číslo výrobce 145118119900D124

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
    Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero

    Detaily
    Kapsa na průkaz totožnosti
    Poutka, jedna s D kroužkem
    Dobrý povrch pro přenos
    Plastový poklopec na zip
    Kovové knoflíky

    Funkčnost
    Odolný vodoodpudivý materiál
    Předsazená kolena

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic

    Popis:

    • Kalhoty s předohnutými koleny a mnoha řešeními kapes
    • Kapsa na průkaz totožnosti a kapsa na telefon
    • 50 mm reflexní páska

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku