Servisní pracovní kalhoty C150

Artiklové číslo: 145118119900C150
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 150
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145118119900C150
EAN / GTIN 7330509305928
Číslo výrobce 145118119900C150

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero

Detaily
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Dobrý povrch pro přenos
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Funkčnost
Odolný vodoodpudivý materiál
Předsazená kolena

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic

Popis:

  • Kalhoty s předohnutými koleny a mnoha řešeními kapes
  • Kapsa na průkaz totožnosti a kapsa na telefon
  • 50 mm reflexní páska

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku