Analogový mikrometr s vnitřními čelistmi 1-2″

Artiklové číslo: 145-194
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
Druh produktu Čelisťový vnitřní mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145-194
EAN / GTIN 4946368019963
Číslo výrobce 145-194
L-číslo L40010 10601

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šroub Digimatic nabízí následující výhody: Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Pro nastavení referenčního bodu je nutné použít standardní nastavení (volitelné).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 - 2
Přesnost: ±0,0003″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0003″.
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku