Nástrčný klíč 1/2″ 100 mm dlouhý RIBE M6

Artiklové číslo: 1449850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1449850
EAN / GTIN 4010886885956
Číslo výrobce 1449850
L-číslo L60160 4339

Popis

Popis:

RIBE® = ochranná známka společnosti Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Charakteristika:

  • Výstupní velikost vnitřního klínu (RIBE®): M6
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • Materiál: Vanadová speciální ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 62,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku