rázový spojovací kus 1/2″-1″ 200 mm

Artiklové číslo: 14488A-200B
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
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14488A-200B
EAN / GTIN 4991644010950
Číslo výrobce 14488A-200B

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Rozměr D2: 1/2″
D1: 1″
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku