Průmyslové kalhoty stretch + chrániče kolen D116

Artiklové číslo: 144818329933D116
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
    Barva schwarz / gelb
    Konfekční velikost DE 116
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 144818329933D116
    EAN / GTIN 7330509760291
    Číslo výrobce 144818329933D116

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na pravítko
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsy na nohavicích s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
    Zadní kapsa, jedna s klopou
    Vnější kapsa na ochranu kolen
    Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

    Funkčnost
    Předsazená kolena
    2směrný streč, Neškrábou

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    Elastický poklopec v pase
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové patentky, skryté knoflíky
    D-kroužek

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích

    Praní
    Prádlo dle EN ISO 15797

    Popis:

    • Tyto kalhoty jsou součástí nové průmyslové kolekce strečových pracovních oděvů Blåkläder
    • Tyto kalhoty vhodné pro průmyslové praní, které neškrábou, jsou kompletně vyrobeny z dvousměrně strečové tkaniny a mají elastický pas pro ještě pohodlnější nošení
    • Kryté prvky zahrnují vnitřní kapsu na pravítko, bezpečnostní kapsa na zip a patentky, díky nimž jsou tyto kalhoty vysoce spolehlivé pro nošení při práci v prostředí s citlivými povrchy
    • Reflexní lemování zajišťuje v případě potřeby dodatečnou viditelnost

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku