Řetězové řezačky trubek

Artiklové číslo: 1446940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1446940
    EAN / GTIN 4010886806364
    Číslo výrobce 1446940
    L-číslo L60160 2500

    Popis

    Popis:

    Pro trubky o Ø 75 mm a tloušťce stěny 2,6 mm
    Vhodné také pro trubky z nerezové oceli
    Náhradní řetízek č. E-4589 A

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 246 mm
    • Ø trubky (min./max.) [mm]: - 80 mm
    • Tloušťka stěny [max.): 2,6 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku