Základní deska se závitem M6

Artiklové číslo: 1446185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Děrovaná stěna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1446185
    EAN / GTIN 4010886811900
    Číslo výrobce 1446185
    L-číslo L60160 5742

    Popis

    Popis:

    Se závitem M6 pro univerzální upevnění
    Pasuje na perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
    Pozinkované

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 26 mm
    • Povrch: pozinkované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku