1/2″ Rázový nástrčný klíč TORX E24

Artiklové číslo: 14425 E24
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14425 E24
EAN / GTIN 4991644353682
Číslo výrobce 14425 E24
L-číslo L60050 5959

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Délka: 17 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
E24
Uvnitř Torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku