1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 7/16″

Artiklové číslo: 14406A 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14406A 7/16
EAN / GTIN 4991644387748
Číslo výrobce 14406A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 24 mm
D1: 16,7 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku