1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 21 mm

Artiklové číslo: 14405M 21mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14405M 21mm
EAN / GTIN 4991644352265
Číslo výrobce 14405M 21mm
L-číslo L60050 884

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 21 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku