1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 3/8″

Artiklové číslo: 14405A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14405A 3/8
EAN / GTIN 4991644352517
Číslo výrobce 14405A 3/8
L-číslo L60050 7756

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 17 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden