1/2″ Rázový nástrčný klíč krátký, tenkostěnný 27 mm

Artiklové číslo: 14401MS 27mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14401MS 27mm
EAN / GTIN 4991644015269
Číslo výrobce 14401MS 27mm

Popis

Popis:

Délka: 28,5 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 36,7 mm
Výška: 10 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 27 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku