1/2″ Rázový nástrčný klíč krátký, tenkostěnný 16 mm

Artiklové číslo: 14401MS 16mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14401MS 16mm
EAN / GTIN 4991644016075
Číslo výrobce 14401MS 16mm

Popis

Popis:

Délka: 26 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 23 mm
Výška: 7,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 16 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku