1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 34 mm

Artiklové číslo: 14400M 34mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14400M 34mm
EAN / GTIN 4991644350292
Číslo výrobce 14400M 34mm
L-číslo L60050 1616

Popis

Popis:

Délka: 46 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 47 mm
Délka: 19 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 34 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku