1/2″ Rázový nástrčný klíč s otočným ochranným pouzdrem z plastu 14FR

Artiklové číslo: 14400M 14FR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14400M 14FR
EAN / GTIN 4991644000876
Číslo výrobce 14400M 14FR

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 28 mm
D1: 24,8 mm
Délka: 11 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
14FR
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku