1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.1/4″

Artiklové číslo: 14400A 1.1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14400A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644350698
Číslo výrobce 14400A 1.1/4

Popis

Popis:

Délka: 42 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Délka: 18 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku