1/2″ Speciální nástrčný klíč na svařovací šrouby 38 mm

Artiklové číslo: 14400-12WN
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14400-12WN
    EAN / GTIN 4991644350827
    Číslo výrobce 14400-12WN
    L-číslo L60050 7590

    Popis

    Popis:

    Délka: 38 mm
    Rozměr D2: 30 mm
    D1: 24,5 mm
    Délka: 12 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 12 mm
    Čtvercová zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku