1/2″ Speciální nástrčný klíč na svařovací šrouby 38 mm

Artiklové číslo: 14400-10WN
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14400-10WN
EAN / GTIN 4991644350810
Číslo výrobce 14400-10WN
L-číslo L60050 7589

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 20,8 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Čtvercová zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku