MARTOR BLADE náhradní čepel s rámem144 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 144.50
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 144.50
EAN / GTIN 4002632902147
Číslo výrobce 144.50
L-číslo ZSL020 92

Popis

Popis:

ŘEMÍNEK ČERNÝ NR. 144 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 39,5 mm, široká 19,3 mm a silná 0,25 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

ŘEMÍNEK ČERNÝ NR. 144 je k dispozici pod pořadovým číslem 144,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Obdélníkový tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku