Servisní pracovní kalhoty Denim Stretch D96

Artiklové číslo: 143911418900D96
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
Barva marineblau
Konfekční velikost DE 96
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 143911418900D96
EAN / GTIN 7330509652251
Číslo výrobce 143911418900D96

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsa na mince
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovkou, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici s kapsou na pero a nůž, vnitřní kapsa na pravítko

Detaily
Kovový poklopec na zip
Blåkläderová výšivka na zadní straně
Vnitřní šev nohavice s dvojitým prošitím
Skryté knoflíky

Funkčnost
Předsazená kolena
2směrný streč, bez poškrábání

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Služební kalhoty mírně užšího střihu z odolné strečové tkaniny CORDURA® Denim
  • Ideální, pokud pracujete v automobilovém průmyslu s vysokými nároky na flexibilitu a praktické funkce
  • Kalhoty jsou odolné proti pasece a tkanina je pevná a pružná
  • Šikovné kapsy, dobře padnoucí střih s vypasovaným pasem, předsazenými nohavicemi a černými reflexními detaily, které zajistí, že budete vidět
  • Vnitřní kapsy na kolenou
  • Oděv sepraný pro měkčí pocit

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku